EA968A-106 165mm [2本構]Vプーリー(B) エスコ 64664313 EA968A-106 165mm [2本構]Vプーリー(B) エスコ 64664313

165mm [2本構]Vプーリー(B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64664313 品番EA968A-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状41UR 寸法(mm)データム径:165、外径:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする