エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
25mm ベルト荷締機(自動巻取式)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64667673
品番
EA982AA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
荷締め時にベルトを自動で調整
仕様
ベルト長:固定側:110mm、調整側:1.8m
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
300
材質(ベルト)
ポリエステル