750kg/45mmx4.6mベルト荷締機(ラチェット式/グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64668215 品番EA982BB-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730
ベルト幅(mm)45 ベルト長さ固定側(m)0.2 ベルト長さ巻取側(m)4.6 使用荷重(kg)756 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする