エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
698kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64668267
品番
EA982BB-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
0.43
ベルト長さ巻取側(m)
4.8
使用荷重(kg)
698
材質
ナイロン
質量(g)
2034
アズワン品番
64-2294-79