エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 段差プレート
エスコの ゴム製 段差プレート
600x340x150mm 段差プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64669859
品番
EA983FK-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
仕様
段差:150mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
600×340×150
質量(g)
3500
耐荷重(t)
10未満