LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64672266 品番EA983R-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,347
販売価格(税別)
5,770
仕様メッシュ色:紺 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン 質量(g)342 テープ幅(mm)70 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)約100〜130 着丈(cm)40 光源LED球×15個 アズワン品番64-2296-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする