DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673325 品番EA984CM-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3 材質軟鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9 質量(g)36 電源DC24V 吸着力(N)最大53 コード長さ(mm)550 電流(mA)100 IP等級54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64673325
2023-03-31
用途:
装置の実験
合同会社Unico 様 (製造業)

コンパクトで使いやすい形状で満足しています。
磁力も問題ないです。
長時間使用すると熱を持つのは仕方のないところでしょう。

対象商品:
64673325
2021-08-29
用途:
特殊モーター用のステータコイルに使用
KFOデザインオフィス 様

コンパクトに装置内に収まりました。
取付けネジは中央1個を使用します。取り付け仕様が選べてコストが抑えられたらいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする