曜日別特売
HD3-43LGD-BDA-03A 手動切換弁(スライドスプール形) 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64675374

手動切換弁(スライドスプール形) 03型

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1個注文コード64675374品番HD3-43LGD-BDA-03A
参考基準価格(税別)¥76,470販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。

質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする