曜日別特売

パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)120クラッキング圧力(MPa)0.46注文コード64675600品番HK3-YT3E-06A
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。

質量(kg)5.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120クラッキング圧力(MPa)0.46ドレン方式内部ドレン
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする