EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型) エスコ 64675845 EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型) エスコ 64675845 EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型) エスコ 64675845

24x6mm ガイドローラー(F型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675845 品番EA986SP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする