商品レビューを投稿する内容量1個呼び3接続方式ガスケット結合形注文コード64676440品番HK2-SG0D-03B-D1
参考基準価格(税別)¥62,260販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。