HT3H-W-D33-025B パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64676607

パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個制御ポートA.B圧力調整範囲(MPa)Aポートリリーフ弁: 10.5~ 25、Bポートリリーフ弁:10.5~ 25注文コード64676607品番HT3H-W-D33-025B
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
質量(kg)1.28構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5圧力調整範囲(MPa)Aポートリリーフ弁: 10.5~ 25、Bポートリリーフ弁:10.5~ 25パイロット方式内部パイロット制御ポートA.Bバルブ種類積層弁
関連資料:(0.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする