HG3H-A-B3D-06 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64676765

減圧弁 Aポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)10.5~21注文コード64676765品番HG3H-A-B3D-06
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
関連資料:(1.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする