EA987GK-19 10.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 エスコ 64677078 EA987GK-19 10.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 エスコ 64677078

10.0ton/M36x50mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677078 品番EA987GK-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,340
販売価格(税別)
39,400
材質スチール 寸法(mm)b:85、h2:92、h:282 使用荷重(t)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする