ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
チェック弁 Pポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
注文コード
64677815
品番
HK3H-P-Q4-025B
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・最高使用圧力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
最大流量(L/min)
40
構造
ライトアングル形
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
制御ポート
P
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.53
関連資料:
(1.17MB)