HK3H-P-Q3-03 チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64677824

チェック弁 Pポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個呼び03最高使用圧力(MPa)21注文コード64677824品番HK3H-P-Q3-03
参考基準価格(税別)¥23,130販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(kg)2最大流量(L/min)80構造ライトアングル形呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートPバルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.46
関連資料:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする