ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
25B
注文コード
64678086
品番
HK3H-A-W4-025B
参考基準価格(税別)
¥33,420
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.01
最大流量(L/min)
40
圧力
パイロット:OUT側圧力に対し10%以上
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
制御ポート
A
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.53
関連資料:
(1.47MB)