曜日別特売
HK3H-B-W3-025B パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678095

パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個呼び25B注文コード64678095品番HK3H-B-W3-025B
参考基準価格(税別)¥33,420販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
質量(kg)1.01最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20制御ポートBバルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.46
関連資料:(1.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする