HW3H-P-13S-025B-DC 圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678330

圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)10~25電圧(V)12~24注文コード64678330品番HW3H-P-13S-025B-DC
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)1.26電圧(V)12~24最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートP
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする