曜日別特売
HKF3H-P-Q2-K56-03 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678917

複合機能弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21仕様チェック弁ライトアングル形注文コード64678917品番HKF3H-P-Q2-K56-03
参考基準価格(税別)¥64,050販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様チェック弁ライトアングル形質量(kg)5.5最大流量(L/min)56呼び03最高使用圧力(MPa)21制御ポートPバルブ種類積層弁通し始め圧力(Mpa)0.35
関連資料:(3.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする