HK2M-GY2GD-03 バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64679407

バランシング弁用パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個呼び03注文コード64679407品番HK2M-GY2GD-03
参考基準価格(税別)¥71,160販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。

質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40パイロット方式内部パイロットドレン方式外部ドレンバルブ種類積層弁通し始め圧力(Mpa)0.35
関連資料:(1.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする