HLD3H-B-2CS40-03-A4 電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64679687

電磁操作ブレーキ弁 03型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個制御ポートB電圧(V)AC220注文コード64679687品番HLD3H-B-2CS40-03-A4
参考基準価格(税別)¥185,070販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。

質量(kg)7.5電圧(V)AC220呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートB許容背圧(MPa[kgf/cm2])1弁の種類ノーマルクローズ
関連資料:(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする