エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの 馬台(リジッドラック)
3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
64679869
品番
EA993DE-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,967
販売価格(税別)
¥
9,970
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
仕様
調節:10段階
材質
スチール
ストローク(mm)
約125
寸法(mm)
195(W)×176(D)×290(H)
質量(kg)
約3.1(1台あたり)
能力(t)
3
アズワン品番
64-2299-22
入数
2台
地上高さ(mm)
約290/約415(最低/最高)
最大耐荷重(kg)
3000