エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの 馬台(リジッドラック)
280x900mm スロープ台(1組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64679896
品番
EA993DS-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥
8,298
¥
9,128
税込
材質
発泡プラスチック
長さ(mm)
900
質量(kg)
3.46(1個)
高さ(mm)
170
幅外寸(mm)
280
アズワン品番
64-2299-24