25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64680009 品番EA993LL-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥196,790
販売価格(税別)
178,900

補助ねじ付で高さの微調整ができます。

仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8〜1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする