曜日別特売
HFK2H-A-K12-S-03-A3 電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64680466

電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC110注文コード64680466品番HFK2H-A-K12-S-03-A3
参考基準価格(税別)¥221,230販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
質量(kg)4.4電圧(V)AC110最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
関連資料:(4.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする