ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC220
注文コード
64680500
品番
HFK2H-B-K12-S-03-A4
参考基準価格(税別)
¥221,230
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.4
電圧(V)
AC220
最大流量(L/min)
12
構造
圧力・温度補償付
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
流量調整範囲(L/min)
0.1~12
制御ポート
R
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)