EA998VM-25A 25.0cm プロスニーカー エスコ 64686169 EA998VM-25A 25.0cm プロスニーカー エスコ 64686169

25.0cm プロスニーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64686169 品番EA998VM-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,083
販売価格(税別)
5,530

反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。
甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。

用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。 材質甲部:防汚加工を施した人工皮革、ソール:EVA+ラバー 質量(g)670(26.0cm/足で) サイズ(cm)25 足幅3E アズワン品番64-2303-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする