商品レビューを投稿する内容量1個仕様油浸形、横方向配線、ノーマルクローズ電圧(V)DC24注文コード64686206品番HLD3-CS2-G2-06C-LYD2
参考基準価格(税別)¥181,560販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。