EHD3-Y150PG-G3BGA-06 電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64688026

電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)ドレン:3.5以下注文コード64688026品番EHD3-Y150PG-G3BGA-06
参考基準価格(税別)¥649,350販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。

質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)減圧弁:3.5~21流量(L/min)ドレン:3.5以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータイン、減圧弁圧力補償形
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする