EHF3-KG200-06 電流制御式流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64688184

電流制御式流量調整弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個呼び6注文コード64688184品番EHF3-KG200-06
参考基準価格(税別)¥616,800販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。

質量(kg)27取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下流量調整範囲(L/min)0.5~200許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2定格出力電流400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする