A100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64691245 品番EA153HA-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
材質(本体)アルミ 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20〜60 電圧(V)AC100 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.4 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-7820-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする