ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御機器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の パイロット式ソレノイドバルブ
デュアル弁マイクロSW付
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc2
仕様
内部パイロット
注文コード
64691246
品番
AD-SL231D-712D-M3-DA3
参考基準価格(税別)
¥434,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
口径・仕様
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内部パイロット
質量(kg)
13.4
有効断面積(mm
2
)
P〜A:230、A〜E:980
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
使用温度(℃)
-5〜40
応答速度
0.035秒以下
作動
頻度:2回/秒以下
口径
ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc2
関連資料:
(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。