ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御機器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の パイロット式ソレノイドバルブ
デュアル弁マイクロSW付
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
ポートP、A:Rc2、ポートE:Rc3
仕様
外部パイロット
注文コード
64691404
品番
AD-SL231DE-916D-M3-DA4
参考基準価格(税別)
¥720,600
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
口径・仕様
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外部パイロット
質量(kg)
25
有効断面積(mm
2
)
P〜A:350、A〜E:1800
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
使用温度(℃)
-5〜40
応答速度
0.050秒以下
作動
頻度:2回/秒以下
口径
ポートP、A:Rc2、ポートE:Rc3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません