エスコ
エスコの バルブ
エスコの 電磁弁・電動弁
AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64691823
品番
EA153HK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,426
販売価格(税別)
¥
7,660
バスケットに入れる
材質(本体)
黄銅
質量(g)
480
切替方式
3方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-20〜60
アズワン品番
64-7821-54
耐水圧(MPa)
25(水圧にて)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材