画像準備中

マルチドライフィルタスケルトン

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64693215 品番 SKT-107A-AB
参考基準価格(税別)¥185,040 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。
透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。
透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。
特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。
水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。
コンパクトサイズで省スペース。
水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去!
圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!)
断続的な使用が可能
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。

用途
〈食品、薬品〉
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
〈医療機器など〉
歯科など医療機器用の清浄エア。
〈機械、エレクトロニクス〉
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)5〜40 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 接続口径(Rc)1/2 エレメント型式【交換】第1:TE1-T-105、第2、オイルミスト:TE-T-105FS-AB 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)500
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする