画像準備中

レマンドライフィルタ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64693337 品番 AT-M-105A
参考基準価格(税別)¥73,760 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。
菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ)
微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。
圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。
日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。

用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 接続口径(Rc)3/8 エレメント型式【交換】第1:TE1-M-105、第2:TE2-M-105 固形粒子除去(μm)5 最大流量(L/min)(ANR)750
関連資料:(1.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする