エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/27mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694167
品番
EA164DH-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
40
質量(g)
145
対辺(mm)
27
外径(Φmm)
36.7
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-36