エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4"DRx25mm インパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694964
品番
EA164EB-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
50
質量(g)
374
対辺(mm)
25
外径(Φmm)
40
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-25