エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4"DRx38mm インパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695068
品番
EA164EB-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
57
質量(g)
558
対辺(mm)
38
外径(Φmm)
56.3
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-35