3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64695147 品番EA164EB-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)65 質量(g)1325 対辺(mm)65 外径(Φmm)90 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする