エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4"DRx 1" インパクトソケット(インチ/十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695199
品番
EA164EC-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
374
外径(Φmm)
40
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-49
対辺(inch)
1