3/4"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64695253 品番EA164EC-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)55 質量(g)494 外径(Φmm)52.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-55 対辺(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする