1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698035 品番EA164KH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。
ピン抜け防止機構付。

セット内容
<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2
ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm
質量(kg)1.8 差込角(sq.)12.7(1/2"DR) アズワン品番64-7828-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする