AR-1183 ポコラインテープ グリーンクロス 64698955 AR-1183 ポコラインテープ グリーンクロス 64698955

ポコラインテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64698955 品番AR-1183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。

用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置する際は設置箇所の清掃を行い、必要に応じてプライマーを塗布するなどの下地処理を行ってください。また、設置の際は、両サイドのシートを出したうえで路面に貼り付けてください。荷扱い時、急スピードで通過したり製品上で急旋回したりすると、振動によって荷崩れが発生する可能性があります。走行時は十分にお気を付けください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする