EA164MH-512 1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699286 EA164MH-512 1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699286 EA164MH-512 1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699286

1/2"DR/12x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64699286 品番EA164MH-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)D:25、L1:20 全長(mm)75 質量(g)130 対辺(mm)12 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする