EA164MH-517 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699304 EA164MH-517 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699304 EA164MH-517 1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699304

1/2"DR/17x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64699304 品番EA164MH-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)D:28、L1:20 全長(mm)75 質量(g)200 対辺(mm)17 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする