ECOGEAR アジチョンヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×1パック) 仕様●アジバリ(号):7●ウエイト(g):1.2 注文コード64699594 品番1.2g
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

状況によってバイトの深さに極端な差が出るのがアジ。そんなシビアな一面を持つ人気ターゲットに照準を絞り、開発されたのが「アジチョンヘッド」。その名が示す通り、ソフトルアーのセット方法は「チョン掛け」。セッティングが素早く、さらにセットしたソフトルアーがズレないため、高活性の時合いを逃しません。さらに、チョン掛けセッティングがソフトルアーのアクションを最大限引き出し、低活性時でも深いバイトを誘発。また、ヒラ打ちされたフックシャンクが煌めきを生み、広範囲のアジを積極的に誘います。生分解性素材を採用した「エコギアアクア」や、特に「活アジ」シリーズとの相性は抜群。この最強タッグに死角はありません。

仕様●アジバリ(号):7●ウエイト(g):1.2 入数5ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする