ECOGEAR アジ職人 アジマスト1.6inch

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個×1パック) 445 スパークルオレンジ 注文コード64699899 品番445 スパークルオレンジ
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

<1.6”>コンパクトなシルエットとアクションレスポンスの良さが持ち味。高活性時にテンポよく手返し重視で攻めたい時や、デイゲームでリアクションバイトを引き出したい時におすすめ。また、狙うアジが小さい場合にも使いやすいサイズ。

用途「アジ職人 アジマスト」 アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人アジマスト」。ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極薄テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く「味と匂い」もバッチリ大量配合。アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。 寸法(mm)レングス:43 445 スパークルオレンジ サイズ(inch)レングス:1.6 入数12ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする