EA164MN-116 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64700074 EA164MN-116 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64700074 EA164MN-116 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64700074

1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64700074 品番EA164MN-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)D2:25、L1:9.6、d:8.8 全長(mm)38 サイズE16 質量(g)75 外径(Φmm)20 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7830-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする